Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sneglebor Longlife & Speed
Sneglebor Longlife & Speed - 1
Sneglebor Longlife & Speed - 2
Sneglebor Longlife & Speed - 3
Sneglebor Longlife & Speed - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sneglebor Longlife & Speed

Højtydende sneglebor med nyudviklet gevindspids og kantgeometri, forskudt skærehoved og en særlig overfladebehandling, som giver optimal spænding med minimal friktion og en betydeligt højere levetid for spidstappen i dybe huller i blødt træ og alle hårde træsorter

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle sneglebor


  • Speciel overfladebehandling

  • Forskudt borehoved

  • Særligt tilpasset spidstapgeometri

  • Nyudviklet gevindspids


Ideel til blødt træ og alle hårde træsorter (selv til eksotiske hårde træsorter såsom Azobé/Bongossi)


Nyudviklet gevindspids



Minimum kraftanstrengelse, der kræves for at sikre uafhængig tilspænding med endnu mindre friktion


Ny kantgeometri



Perfekt spånfjernelse og retningsbestemt stabilitet til dybe huller


Optimeret spiralskærgeometri



Sekskantet skakt (diameter på over 7 mm)


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Sparer tid


Brug af Würth-push-on-borforsænkeren (diameter på over 12 mm) muliggør boring og forsænkning i én arbejdsgang



Større effektive længder


Würth-udvidelsen kan bruges fra en diameter på over 22 mm



Fås kun fra Würth