Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sneglebor Longlife & Speed
Højtydende sneglebor med nyudviklet gevindspids og kantgeometri, forskudt skærehoved og en særlig overfladebehandling, som giver optimal spænding med minimal friktion og en betydeligt højere levetid for spidstappen i dybe huller i blødt træ og alle hårde træsorter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle sneglebor
- Speciel overfladebehandling
- Forskudt borehoved
- Særligt tilpasset spidstapgeometri
- Nyudviklet gevindspids
Ideel til blødt træ og alle hårde træsorter (selv til eksotiske hårde træsorter såsom Azobé/Bongossi)
Nyudviklet gevindspids
Minimum kraftanstrengelse, der kræves for at sikre uafhængig tilspænding med endnu mindre friktion
Ny kantgeometri
Perfekt spånfjernelse og retningsbestemt stabilitet til dybe huller
Optimeret spiralskærgeometri
Sekskantet skakt (diameter på over 7 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Sparer tid
Brug af Würth-push-on-borforsænkeren (diameter på over 12 mm) muliggør boring og forsænkning i én arbejdsgang
Større effektive længder
Würth-udvidelsen kan bruges fra en diameter på over 22 mm
Fås kun fra Würth
Snegleboret LONGLIFE & SPEED kan enten anvendes håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC bearbejdningscentre, bindingscentre) til hurtig boring af dimensionelt nøjagtige, dybe huller i træ (f.eks. spær, bjælker). Skæreværdierne i hastighedstabellen skal overholdes i denne henseende afhængigt af materialet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!