Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap sortiment Rustfrit stål gennem hul M3-M12, 14 dele
Bestående af præcisionsspiralbor og snittapper til gennemgående hul med grøn ring, til bearbejdning af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 850 N/mm².
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Spiralbor
- Stort spånrum og lille kerne til hurtig boring med perfekt spånfjernelse
- Meget præcis spidsgeometri giver nøjagtige borehuller, ideel til huller med kerneboremaskine
Maskingevindbor
Værktøjsgeometri nøjagtigt tilpasset til rustfrit stål med øget frivinkel
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- For tilpasning af værktøj/materiale, se oversigtstabellerne
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Til rustfrit stål, legeret værktøjsstål, rust- og syrebestandigt stål.
Før snittappens retning vendes skal hele værktøjets spiralspids fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!