Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintapsortiment NeoTap gennemgående hul i rustfrit stål M3-M12 14 dele
Bestående af præcisionsspiralbor og snittapper til gennemgående huller til materialebearbejdning af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til materialebearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.000 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spiralbor
- Stort spånrum og lille kerne til hurtig boring med perfekt spånfjernelse
- Meget præcis spidsgeometri giver nøjagtige borehuller, ideel til kerneboremaskine
Maskintap
- Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang
- Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces
- Ekstra lang rille for optimeret kølevæskeforsyning til dybe gevind
- Op til 50 % længere levetid end almindelige maskintapper
- Hældning præcist skræddersyet til rustfrit stål
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!