Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele
Bestående af præcisionsspiralbor og bundhul snittapper til materialebearbejdning af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til materialebearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.000 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spiralbor
- Stort spånrum og lille kerne til hurtig boring med perfekt spånfjernelse
- Meget præcis spidsgeometri giver nøjagtige borehuller, ideel til kerneboremaskine
Maskintap
- Nyudviklet Vario-geometri forhindrer spånophobning
- Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces for fremragende spånfjernelse og perfekt gevind, der overholder målene
- Ekstra lang rille for optimeret kølevæskeforsyning og spånfjernelse for dybe gevind
- Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering takket være vinklet gevindstykke
- Hældning præcist skræddersyet til rustfrit stål
- Op til 50 % længere levetid end almindelige maskintapper
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!