Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 1
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 2
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 3
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 4
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 5
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 6
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 7
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 8
Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap sortiment Rustfrit stål VaryTap bundhul M3-M12, 14 dele

Bestående af præcisionsspiralbor og bundhul snittapper til materialebearbejdning af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til materialebearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.000 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.
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
Spiralbor


  • Stort spånrum og lille kerne til hurtig boring med perfekt spånfjernelse

  • Meget præcis spidsgeometri giver nøjagtige borehuller, ideel til kerneboremaskine


Maskintap


  • Nyudviklet Vario-geometri forhindrer spånophobning

  • Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces for fremragende spånfjernelse og perfekt gevind, der overholder målene

  • Ekstra lang rille for optimeret kølevæskeforsyning og spånfjernelse for dybe gevind

  • Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering takket være vinklet gevindstykke

  • Hældning præcist skræddersyet til rustfrit stål

  • Op til 50 % længere levetid end almindelige maskintapper


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.