Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 1
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 2
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 3
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 4
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 5
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 6
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 7
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 8
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 9
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 bundhul 14 dele

Sortiment bestående af højtydende bor med SMART STEP-teknologi til meget præcise runde huller og snittapper til bundhuller til maskinel bearbejdning af langspånede, ulegerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm². Fås i ORSY® systemet.
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
Spiralbor med trappebor-geometri


  • Meget præcise runde huller

  • Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering

  • Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring

  • Ingen vridning og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)


Maskingevindbor


  • Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer

  • Optimeret mikrogeometri og vinklet gevindstykke til høj processikkerhed og en længere levetid sammenlignet med lignende maskinsnittapper


Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.

  • Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.