Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele
Sortiment bestående af højtydende bor med SMART STEP-teknologi til meget præcise runde huller og snittapper til gennemgående huller til maskinel bearbejdning af langspånede, ulegerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Spiralbor med trappebor-geometri
- Meget præcise runde huller
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring
- Ingen vridning og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)
Maskingevindbor
Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.
Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det medføre, at skærekanterne bliver flossede, eller at værktøjet holder op med at virke.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!