Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Håndtapkassette, HSS 21 dele, DIN 352
Håndtapkassette, HSS 21 dele, DIN 352 - 1
Håndtapkassette, HSS 21 dele, DIN 352 - 2
Håndtapkassette, HSS 21 dele, DIN 352 - 3
Håndtapkassette, HSS 21 dele, DIN 352 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Håndtapkassette, HSS 21 dele, DIN 352

Bestående af en spidstap (figur A), en anden tap (figur D) og en tredje tap (figur C) i dimensionerne M3-M12 til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.