Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 1
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 2
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 3
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 4
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 5
Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskinsnittap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele

Bestående af snittapper med multi-ydeevne til bundhul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
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
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner


Polygonakslen forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Fastholdelse af det cylindriske skaft med firkantet beslag



Kan anvendes forsvarligt med næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel, optimeret frivinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere levetid end alle Würth-maskinsnittapper uden belægning

  • Fremragende spånfjernelse, forebyggelse af spånophobning


Fås kun fra Würth

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.