Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 1
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 2
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 3
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 4
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 5
Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskinsnittap sortiment HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne

7 dele. Bestående af snittapper med multi-ydeevne til gennemgående hul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.

  • Antal stykker i sortiment/sæt: 7 STK
  • Materiale, der skal bearbejdes: Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal
  • Kvalitet: ZEBRA-Premium
  • Hultype: Afstandshul ≤ 3 x D
  • Skæremateriale: HSCo
  • Overflade: Fordampet
  • Egnet til maskintype: Bormaskiner, Skruemaskiner, Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal stykker i sortiment/sæt Materiale, der skal bearbejdes Kvalitet Hultype Antal PE
Pris/PE
0658700002
7 STK Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal ZEBRA-Premium Afstandshul ≤ 3 x D
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
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner


Polygonakslen forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Fastholdelse af det cylindriske skaft med firkantet beslag



Kan anvendes forsvarligt med næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel, optimeret frivinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere levetid end alle Würth-maskinsnittapper uden belægning

  • Fremragende spånfjernelse, forebyggelse af spånophobning


Fås kun fra Würth

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.