Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stål-SMART STEP EU+ og VaryTap M3-M12 blindhulsmaskine-sortiment 14 dele
Består af patentanmeldte SMART STEP-spiralbor, ekstremt ujævn trappeborsspidsgeometri til meget præcise runde huller og VaryTap-snittapper til blindhuller til maskinel bearbejdning af ståltyper op til en styrke på 1.000 N/mm². Fås i ORSY® systemkassetten.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spiralbor med ekstremt ujævn trappeborsspidsgeometri (EU+)
- Meget hurtig og komfortabel boring med uovertruffen levetid
- Præcise runde huller
- Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering
- Ingen snurren af boret og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diam. 4 mm)
Maskintap
- Nyudviklet Vario-geometri forhindrer spånophobning
- Optimeret banebrydende kvalitet takket være flertrins efterbehandlingsproces for fremragende spånfjernelse og perfekt gevind, der overholder målene
- Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering takket være vinklet gevindstykke
- Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer
- Op til 30 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Kompakt og praktisk systemkassette, der passer til ORSY® systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Fås kun hos WÜRTH
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!