Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 1
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 2
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 3
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 4
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 5
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 6
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 7
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 8
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne

Bestående af højtydende snittapper til gennemgående hul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner


Polygonakslen forhindrer drejning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Fastholdelse af det cylindriske skaft ved hjælp af firkantet beslag



Giver procespålidelighed i næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frigangsvinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth

  • Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner


Fås kun hos Würth



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.

  • Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Anvendelsesområde