Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12
Bestående af højhastighedsbor med MFD-hastighed og snittapper med flere funktioner til bundhul til alsidig brug i næsten alle materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² samt støbematerialer. Også velegnet til metaller, som ikke består af jern, såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Spiralbor
- Op til 50 % hurtigere end almindeligt slebne spiralbor takket være hastighedsgeometri
- 135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning for fremragende centrering
- Eksklusiv Vario-coil
- 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Fås kun hos Würth
Maskintap
- Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner takket være den ekstra polygonaksel, som forhindrer glidning i borepatronen.
- Velegnet til almindelige applikationer takket være fastholdelsen af det cylindriske skaft med firkantet beslag
- Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frivinkel og mikrogeometri
- Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth
- Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner
- Fås kun hos Würth
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!