Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Softex rengøringsklud

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Softex rengøringsklud

Den genanvendelige universalaftørringsstofklud er velegnet til våde og tørre aftørringsprocesser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Efterlader ingen ridser, hvilket gør den velegnet som en polerklud



Struktur med grove huller, der giver optimal mekanisk rengøringseffekt



Holdbar og robust


  • Ekstremt slidstærk og vandafvisende

  • Kan vaskes, vrides og genbruges

  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler

  • Fnugger ikke meget


Tekstilfølelse og 100 % naturlig


  • 100 % spundet rayon

  • Biologisk nedbrydelig

  • Meget absorberende

  • Fnugger ikke meget


Ingen kemikalier eller syntetiske fibre


  • Hydrovævet

  • Silikonefri

  • Fødevaresikre

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.