Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sondesæt Sondesæt til trykbeholdersprøjtepistol
Sondesæt Sondesæt til trykbeholdersprøjtepistol - 1
Sondesæt Sondesæt til trykbeholdersprøjtepistol - 2
Sondesæt Sondesæt til trykbeholdersprøjtepistol - 3
Sondesæt Sondesæt til trykbeholdersprøjtepistol - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sondesæt Sondesæt til trykbeholdersprøjtepistol

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Sondesættet består af et rør og tre udskiftelige dyser:


  • En lige dyse

  • En 90° bøjet dyse

  • En lige dyse med 360° sprøjtefunktion


  • De forskellige dyser kan håndtere svært tilgængelige områder, og det integrerede lynkoblingssystem muliggør hurtige dyseskift. Hvis en dyse er beskadiget, kan den desuden nemt udskiftes uden at skulle udskifte hele sonden.

  • Røret, der følger med sondesættet, har en længde på 150 cm og en diameter på 6 mm. Desuden passer sondesættet til trykbeholdersprøjtepistolen.