Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sondesættet består af et rør og tre udskiftelige dyser:
- En lige dyse
- En 90° bøjet dyse
- En lige dyse med 360° sprøjtefunktion
- De forskellige dyser kan håndtere svært tilgængelige områder, og det integrerede lynkoblingssystem muliggør hurtige dyseskift. Hvis en dyse er beskadiget, kan den desuden nemt udskiftes uden at skulle udskifte hele sonden.
- Røret, der følger med sondesættet, har en længde på 150 cm og en diameter på 6 mm. Desuden passer sondesættet til trykbeholdersprøjtepistolen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!