Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSS spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 25 dele
Prisbilligt og robust stålbor til boring i stål med en styrke på op til 850 N/mm²
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- HSS-spiralbor af høj kvalitet til generel brug i stål op til 800 N/mm²
Borskaftet på Ø 13,0 mm er reduceret til Ø 12,7 mm
Ledningsfri og håndholdte boremaskiner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!