Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 1
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 2
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 3
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 4
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 5
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 6
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 7
Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spånskruer ASSYplus® 4 SCRS Delgevind med linsehoved og borespids, syrefast A4

Spånskrue med delgevind med objektivvaskhoved og borespids til træ til træ-forbindelser. Specielt velegnet til montering af terrassebrædder og beklædning. Syrefast A4, til brug i meget ætsende miljøer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nyt patenteret kærv RW med optimeret pasform og højere kraftoverførsler


  • Større kontaktflade for mere kraft

  • Optimeret pasform giver mere stabilitet og præcis placering af skruen og muliggør også montering med én hånd

  • To bits størrelser dækker mere end 80 % af ASSY-området, så regelmæssige skift af bits undgås

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overskruning og høj skrueindsætningshastighed


  • Skruernes nyudviklede asymmetriske gevindgeometri sikrer høj kraftoverførsel


Nyudviklet gevindgeometri sikrer, at skruerne griber med det samme


  • Skruernes borespids skærer fibre effektivt og forhindrer revnedannelse samt muliggør montering tæt på kanter uden at skulle forbore

  • Skruernes gevindgeometri hjælper skruerne med at arbejde lettere og reducerer skruens indsætningsmoment


Syrefast stål A4 til brug i stærkt korrosive miljøer


  • Austenitisk rustfrit stål A4 til brug i korrosive miljøer med høj luftfugtighed og luftforurening. Godkendt til brug i korrosionsklasse C5-M
Bemærk
  • Til dimensionering anbefaler vi at bruge Würth tekniske software. Dimensioneringsapplikationen er fleksibel i brug og håndterer forskellige monteringssituationer og følger altid de gældende dimensioneringsstandarder i henhold til ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Applikationen kan downloades gratis fra vores websteder.

  • Skruer, der er elektrolytisk galvaniserede, er ikke egnede til brug i korrosive miljøer eller i områder, der er direkte udsat for fugt. Til brug i mere korrosive miljøer med høj luftfugtighed eller luftforurening anbefaler vi rustfrit stål A2 eller syrefast A4. Hvis skruer udsættes for klorgas osv., skal der anvendes skruer af HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimeret til brug i massivt træ eller forskellige træmaterialer. Når skruer kombineres med brug af plast- eller nylonpropper, er skruer med borespidser eller fræsning ikke egnede til brug.