Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spartelmasse VAKU 20
Spartelmasse VAKU 20 - 1
Spartelmasse VAKU 20 - 2
Spartelmasse VAKU 20 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spartelmasse VAKU 20

Finspartelmasse med høj elasticitet til at lukke porer og til reparation af små ridser, riller og ujævne overflader

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fint afstemte spartelmasse- og harpikskombinationer


  • Ikke-porøs og lukket fyldning

  • Lav ophobning af støv under slibning


Hurtigtørrende


Sparer tid, da videre forarbejdning kan finde sted omgående (slibning, spartling og påføring af toplag)



Let at slibe


  • Brugervenlig

  • Forenkler videreforarbejdning af emnet


Højglanshvid pigmentering


  • Optimal overflade og forberedelse til toplag

  • Velegnet til brug inden for model- og møbelkonstruktion


Temperaturbestandig op til 80 °C

Bemærk

Spids: Inden den endelige behandling dækkes det reparerede punkt med 1-komponent eller 2-komponent universalprimer, HS-spartelmasse eller Rust Stop Quattro (for at eliminere risikoen for synlige reparationskanter eller forringet glans) Maks. tilladt VOC-indhold i VAKU 20: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Polyesterspartelmasse hærder ikke under +10 °C.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.