Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spartelmasse VAKU 50
Elastisk konturspartelmasse, specielt til brug på malbare plastdele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj elasticitet
Ideel til modellering og reparation af konturer
Fremragende vedhæftning
Kort tørretid
Sparer tid, da videre forarbejdning kan finde sted omgående
Let at slibe
Brugervenlig
Kan også bruges på underlag af andre materialer
Multifunktionel
Maks. tilladelige VOC-indhold i VAKU 50: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Varmebestandig op til 80 °C
Spids: Indledende tests anbefales på grund af det brede udvalg af blandet plast. Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for at sikre optimal vedhæftning. Ikke velegnet til reparation af brudsteder. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Auto/Cargo: Inden for køretøjsproduktion og reparation af køretøjer. Elastisk spartelmasse til reparation af ridser, buler og konturer (f.eks. kontaktskader på kofangere) på malbare plastdele.
Metal: Elastisk spartelmasse til reparation af ridser, fordybninger og konturer på malbare plastdele.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib overfladerne med sandpapir. Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand. Se særskilt information om vådslibning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!