Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spartelmasse VAKU 60
Polyesterharpiksbaseret TIN-metalspartelmasse med aluminiumpigmentering til køretøjskonstruktion og reparation af køretøjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spartelmasse af høj kvalitet
- Spartelmasse- og harpikskombinationer af høj kvalitet giver mulighed for ikke-porøs, lukket fyldning af fordybninger og ujævne overflader
- Næsten ingen ophobning af støv under slibning
Til særligt strenge kvalitetskrav
Aluminiumpigmenteringen sikrer en meget høj grad af styrke på metalliske overflader
Spartelmasser er følsomme over for ekstremt hurtig tørring Forsigtig! - Risiko for revnedannelse over 80 °C
Særlig forsigtighed bør udvises ved brug af infrarøde varmeapparater
Maks. tilladt VOC-indhold i VAKU 60: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 14 g/l
Polyesterspartelmasse hærder ikke under +10 °C.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på test, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv foretager en test før hver anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Enestående vedhæftning og stabilitet
- Særligt velegnet til brug på lodrette områder, f.eks. i containerkonstruktion, silo-konstruktion, køretøjskonstruktion, reservedele til køretøjer osv.
- Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, forzinkede og varmgalvaniseret forzinkede overflader
Kan anvendes som erstatning for tinspartelmasse
Kan bruges til reparationer efter ulykker som en erstatning for alluvialt tin
- Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer med universel vedhæftning på stål, aluminium, zink og varmgalvaniseret forzinkede overflader. Særligt velegnet til brug som erstatning for tinspartelmasse på pladedele.
- Metal: Inden for maskin- og stålfremstilling til udjævning af luftblærer og svejsepletter. Optimal vedhæftning på stål, aluminium, zink og varmgalvaniseret forzinkede overflader
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib overfladerne med sandpapir.
Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand
- Dosering: 2 % hærder
- Levetid: 4-5 minutter ved 20 °C
- Tørretid: 20-30 minutter ved 20 °C
- Sandpapir: P80-280 - Må kun vådslibes, når det er fuldstændig gennemhærdet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!