Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spartelmasse VAKU 70
Spartelmasse VAKU 70 - 1
Spartelmasse VAKU 70 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spartelmasse VAKU 70

Glasfiberforstærket spartelmasse til brodannelse mellem revner, huller og til reparation af glasfiberforstærket plast.
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
Afbalanceret andel af glasfibre


  • Fremragende påføringsegenskaber

  • Brugervenlig


Fremragende vedhæftning og stabilitet


  • Særdeles velegnet til brug på lodrette flader

  • Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, galvaniserede og varmgalvaniserede overflader.

  • Velegnet som spartelmasse efter reparation af GFRP-dele med VAKU 80 reparationsharpiks.


Hurtighærdende


  • Til hurtig og tidsbesparende videreforarbejdning.


Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 70: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Varmebestandig op til 80 °C

Bemærk

Spids: Kan dækkes med VAKU 20-, VAKU 30- og VAKU 40-spartelmasse uden slibning med sandpapir mellem påføringer. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.