Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spartelmasse VAKU 70
Glasfiberforstærket spartelmasse til brodannelse mellem revner, huller og til reparation af glasfiberforstærket plast.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Afbalanceret andel af glasfibre
- Fremragende påføringsegenskaber
- Brugervenlig
Fremragende vedhæftning og stabilitet
- Særdeles velegnet til brug på lodrette flader
- Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, galvaniserede og varmgalvaniserede overflader.
- Velegnet som spartelmasse efter reparation af GFRP-dele med VAKU 80 reparationsharpiks.
Hurtighærdende
- Til hurtig og tidsbesparende videreforarbejdning.
Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 70: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Varmebestandig op til 80 °C
Spids: Kan dækkes med VAKU 20-, VAKU 30- og VAKU 40-spartelmasse uden slibning med sandpapir mellem påføringer. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer til udjævning af ujævnheder, revner og huller. Til reparation af glasfiberforstærket plast. Tilbehør til lastbiler og personbiler.
Metal: Ved maskin- og stålfremstilling til udjævning af større beskadigede områder. Til reparation af glasfiberforstærket plast.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib overfladerne med sandpapir. Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand. Se særskilt information om vådslibning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!