Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Klar til brug, med hurtig og nem påføring. Det sparer tid og kræver ikke hærder
- Spartelmassen kan slibes og males over med en række forskellige malinger og lakker
- God vedhæftning og opfyldning
- Produktet er uden opløsningsmidler, med lav emission og næsten lugtfrit, hvilket gør det miljøvenligt
Kun til indendørs brug. Brug en maske til fint støv ved slibning. VAKU akrylspartelmasse opbevares et køligt, men frostfrit sted. Må ikke udsættes for direkte sollys. Uåbnet kan den opbevares i 1 år.
| 1-komponent, vandbaseret spartelmasse, klar til brug | ||||
| Vare | Overflade | Forberedende arbejde før spartling | Forbehandling | Mellemliggende og afsluttende behandling |
| 1. | Tømrer- og snedkerarbejde Træ Metal | Overfladen skal være tør og fri for støv, fedt og løse partikler. Vær opmærksom på risikoen for misfarvning/udblødning fra nikotin, rust osv. I disse tilfælde skal der anvendes en isolerende primer. | Ubehandlet træ og metal skal behandles med en grunder. Vi anbefaler, at du grunder meget absorberende overflader for at forhindre ujævn overfladeabsorption. | Efter slibearbejde anbefaler vi en mellembehandling med en passende grunder, før der påføres dæklag. Kan behandles med næsten alle malinger og lakker, der fås hos detailhandlere. |
| 2 | Gips- og spånplader | Se punkt 1. | Se punkt 1. | Se punkt 1. |
| 3. | Gipssamlinger | Anbefales ikke. Materialet egner sig ikke til brug i dette område. | ||
| 4. | Tapet og tekstiler | Se punkt 1. | Se punkt 1. | Se punkt 1. |
| 5. | Vådrum | Anbefales ikke. Materialet egner sig ikke til brug i dette område. | ||
| 6. | Beton Porebeton Kalksandsten Gips til indvendig brug | Anbefales ikke. Materialet egner sig ikke til brug i dette område. | ||
| 7. | Oplysningerne i disse produktoplysninger er indsamlet efter bedste viden og i overensstemmelse med vores nyeste anvendelsesmetoder. De kan og bør imidlertid kun betragtes som en anbefaling, da de forskellige overfladeegenskaber, arbejdsmetoder og påføringsmetoder er uden for vores kontrol. Der skal tages hensyn til særlige tilfælde, der kan opstå som følge af forhold på stedet. | |||
Til fyldning og overfladefyldning, f.eks. på dørplader, træbjælker, dør- og vinduesrammer og lignende elementer fremstillet af træ og stål.
VAKU akrylspartelmasse påføres med en stålfugekniv ved temperaturer på mindst +5 °C. Underlaget skal være rent, stabilt og tørt. Maks. lagtykkelse: Ca. 2 mm. Absorberende underlag, ståloverflader og ubehandlede træoverflader skal grundes på forhånd. Brug en maske til fint støv ved slibning. Fjern omhyggeligt al støv fra slebne overflader før påføring af tapet eller maling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!