Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VAKU akrylspartelmasse
1-komponent, vandbaseret spartelmasse, klar til brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
1-komponent, vandbaseret spartelmasse, klar til brug
Klar til brug
- Hurtig og nem at påføre
- Sparer tid
- Hærder ikke nødvendig
Kan males og slibes
Spartelmassen kan males med en lang række maling- og laktyper.
God vedhæftnings- og bæreevne
Miljøvenlig
- Fri for opløsningsmidler
- Lave emissioner
- Stort set lugtfri
Kun til indendørs brug. Ved slibning bør du bruge en maske til fint støv. VAKU akrylspartelmasse opbevares et køligt, men frostfrit sted. Må ikke udsættes for direkte sollys. Uåbnet kan den opbevares i 1 år.
Vandbaseret enkeltkomponentsspartelmasse, klar til brug. | ||||
Vare | Substrat | Forberedende arbejde før spartling | Forbehandling | Mellemliggende og afsluttende behandling |
1. | Tømrerarbejde Træ Metal | Substratet skal være tørt og frit for støv, fedt og løse partikler. Vær opmærksom på risiko for misfarvning/gennemsivning af nikotin, rust osv. Isolerende grunding anbefales her. | Ubehandlet træ og metal skal behandles med en grunder. Vi anbefaler, at du Grunder meget absorberende overflader For at absorbere ujævn overfladeabsorption. | Efter slibearbejde anbefaler vi mellembehandling med den relevante grundfarve, før du påfører de sidste lag. Kan behandles med næsten alle typer maling og lak, du kan købe i detailhandlen. |
2. | Gipsplader og spånplader | Se punkt 1. | Se punkt 1. | Se punkt 1. |
3. | Gipssamlinger | Anbefales ikke. Materialet egner sig ikke til brug i dette område. | ||
4. | Tapet og tekstiler | Se punkt 1. | Se punkt 1. | Se punkt 1. |
5. | Fugtige rum | Anbefales ikke. Materialet egner sig ikke til brug i dette område. | ||
6. | Beton Gasbeton Kalksandsten Puds til indendørs brug | Anbefales ikke. Materialet egner sig ikke til brug i dette område. | ||
7 | Oplysningerne i disse produktoplysninger er indsamlet efter bedste viden og i overensstemmelse med vores nyeste anvendelsesmetoder. Men de kan og bør kun betragtes som betinget rådgivning, da de forskellige overfladeegenskaber, arbejdsmetoder og påføringsmetoder er uden for vores kontrol. Der skal tages hensyn til særlige tilfælde, der kan opstå som følge af forhold på stedet. |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til fyldning og overfladefyldning, f.eks. på dørfløje, træbjælker, dør- og vinduesrammer og lignende elementer fremstillet af træ og stål.
VAKU akrylspartelmasse påføres med en stålspatel ved temperaturer over +5 °C. Underlaget skal være rent, bærende og tørt. Maks. lagtykkelse: Ca. 2 mm. Absorberende underlag, ståloverflader og ubehandlede træoverflader skal grundes først. Brug en maske til fint støv ved slibning. Fjern omhyggeligt al støv fra slebne overflader før påføring af tapet eller maling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!