Specielt CV skruetrækkerbitsortiment, 1/4" og 1/2" drev 38 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Specielt CV skruetrækkerbitsortiment, 1/4" og 1/2" drev 38 dele
Til alle gængse køretøjsanvendelser.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Inkluderet i leveringen:
- 1 hver x 1/4" indsats, 38 mm længde TS-profil (5-stjernet) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 1 hver x 1/2" indsats Ribe-profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
- 1 hver x 1/2" indsats T-profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
- 1 hver x 1/2" indsats XZN-profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
- 1 hver x 1/2" indsats indvendig sekskant AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
- 1 x 1/2" specialindsats XZN-profil M16 x 55 mm med boring
- 1 x 1/2" specialindsats XZN-profil M16 x 100 mm
- 1 x 1/2" specialindsats kraft XZN-profil M18 x 78 mm
- 1 hver x T-profil T80 x 100, T30 x 300 mm hver med boring
- 1 x indvendig sekskant AF 5 x 160 mm med kuglehoved
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!