Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Speed, skrubslibeskive til stål
Særligt høj slibeeffekt kombineret med en lang levetid.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget behagelig og skånsom slibning
- Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med høj ydeevne
- Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere
- Ekstremt lav følsomhed over for brud
- Opbevaring: Tørt, ved en rumtemperatur på 20 °C
- Arbejd kun med passende beskyttelsesbeklædning
- Brug altid en passende beskyttelsesskærm, når der foretages skærearbejde
- Arbejd kun med ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres – øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen
Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive
En for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413.
Almindeligt konstruktionsstål, konstruktionsstål med stor trækstyrke, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål
Slibning af kanter, overflader, hårde svejsesømme osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!