Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Højhastighedsskrubskive Til stål

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Højhastighedsskrubskive Til stål

Høj slibeeffekt kombineret med en lang levetid.
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
  • Meget behagelig og skånsom slibning

  • Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med høj ydeevne

  • Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere

  • Høj brudstyrke
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken


Vær opmærksom på, at skrubskiven skal have den korrekte kontaktvinkel


En overdrevent lav kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)