Speedplatesæt komplet
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Eliminer problemer med hjulbalancering.
- Til stål- og aluminiumshjul.
- Passer til 4, 5, 6 og 8 huls personbil, SUV og lette lastbilhjul med boltmønstre (PCD) mellem 95,25 mm og 180 mm.
- leveres med 4x6 tappe
Anvendelsesområde
Til alle hjulbalancere med en 40 mm diameter aksel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!