Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Undersænker, gul/blå ring, HSS 90 grader DIN 335 C
Særligt velegnet til bearbejdning af konventionelt stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumlegeringer og plast).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret geometri til håndstyret brug
Mindre kraftanstrengelse, forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med konventionelle spidsforsænkere
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!