Opsamlingsenhed til spildolie Til hurtigt og rent olieskift
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Opsamlingsenhed til spildolie Til hurtigt og rent olieskift
Til hurtigt og rent olieskift
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
Højdejusterbar og drejelig opsamlingsbakke
- Med holder til dræning af oliefilter
- Med afløbsventil for nem overvågning af aftappet olie
Eksternt visningsrør
Til overvågning af mængden af brugt olie
Tømmes via trykplade (0,5 bar)
Med aftagelig bakke til smådele
Beholdervolumen: 90 liter
Dimensioner på opsamlingsbakken: Ø 580 x 300 mm
Med 2 faste og 2 drejelige gummihjul
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!