Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralborsæt HSCo DIN 338 MFD Speed 19 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralborsæt HSCo DIN 338 MFD Speed 19 dele

Højhastighedsbor til præcis manuel boring i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast)
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
Op til 50 % hurtigere end almindeligt slebne spiralbor


Hastighedsgeometri



Optimal centrering ved arbejde på buede overflader


135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning



Lav friktion og hurtig spånfjernelse


Eksklusiv Vario-coil



3-sidet skaft (fra Ø 4 mm):


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal overførsel af kraft

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Fås kun fra Würth