Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
Manuelt betjent højhastighedsbor til præcise borehuller i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titan. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.200 N/mm² samt i støbejern og ædelmetaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze, plast).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Op til 50 % hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding
Hastighedsgeometri
Optimal centrering ved arbejde på buede overflader
135° spidsvinkel og optimeret borespidsdesign
Lav friktion og hurtig spånfjernelse
Eksklusiv Vario-spiral
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm):
- Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Fås kun hos Würth
Specialdesignet bor til en lang række forskellige anvendelser i akku boremaskiner og håndboremaskiner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!