Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, sortiment HSCO DIN 338 type RN oxid 19 dele
Højtydende præcisionsbor til bearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1000 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Højtydende præcisionsbor til bearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1000 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.
Hurtig boring med perfekt spånfjernelse
Store spånområder og lille kerne
Ideel til kerneboremaskinehuller
En meget præcis punktslibning giver præcise borehuller
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Anbefales også til brug i konventionelt stål, hvis en længere levetid i forhold til ubelagte HSS-bor er vigtigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!