Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, bitsortiment HSCO DIN 338, type RN, oxid, 29 dele
Højtydende præcisionsborehoved til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern. Fås i ORSY® systemkassetten, herunder de 4 ekstra mellemstørrelser, diam. 3,3, 4,2, 6,8 og 10,2 mm til M3-M12-gevind.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig boring med perfekt spånfjernelse
Store spånområder og lille kerne
Ideel til kernehuller
Meget nøjagtig spidsgeometri til præcise borehuller
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Borehovedskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm.
- Anbefales også til brug i konventionelt stål, hvor en længere levetid i forhold til ubehandlede HSS-borehoveder er vigtigt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!