Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSCo DIN 338 Red Line 19 dele Syska
Fås i ORSY® systemkassetten.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft
- Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede boremaskiner på byggepladsen og ved montage
- Meget effektiv spånfjernelse
Selvcentrerende
Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering
God skæreevne
Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav"
Kompakt og praktisk systemkassette for at matche ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning.
Stål og rustfrit stål
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!