Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SPIRALBOR, HSCO DIN338, TYPE RN
Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, bred anvendelighed i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm2 og støbejern.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den robuste punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku- og kablede bor på byggepladsen og ved montage.
- Meget effektiv fjernelse af spåner.
Selvcentrerende
Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering.
God skæreevne
Skærematerialet HSCo (M35) indeholder 5 % kobolt, der giver højere varmebestandighed og hårdhed til skrappe krav.
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!