Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA
19 dele. Præcis, langtidsholdbare borespidser med magma-belægning til bearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 9 gange længere levetid sammenlignet med bor uden belægning og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med bor uden belægning
Særlig magma-flerlagsbelægning
Præcis boring uden centrering, selv på ujævne overflader
Optimeret borespids
Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materiale
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!