Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA
Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA - 1
Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor, bitsortiment HSCo DIN 338 type RN MAGMA

25 dele. Præcis, langtidsholdbare borespidser med magma-belægning til bearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
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
Op til 9 gange længere levetid sammenlignet med bor uden belægning og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med bor uden belægning


Særlig magma-flerlagsbelægning



Præcis boring uden centrering, selv på ujævne overflader


Optimeret borespids

Bemærk

Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materiale