Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor HSCO DIN 338 type RN
Spiralbor HSCO DIN 338 type RN - 1
Spiralbor HSCO DIN 338 type RN - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor HSCO DIN 338 type RN

Bor til boring i rustfrit og varmebestandigt stål. Også velegnet til meget generelle stålanvendelser op til 1200 N/mm² styrke og støbejern.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tekniske data


  • Spidsvinkel 130°

  • Form C krydsslibning

  • Til boredybder op til ca. 5 x diameter

  • 5 % kobolt
Bemærk

Borskaftets dia. på 13,0 mm er blevet reduceret til en dia. på 12,7 mm.