Spiralbor HSCO DIN 338 type RN
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSCO DIN 338 type RN
Bor til boring i rustfrit og varmebestandigt stål. Også velegnet til meget generelle stålanvendelser op til 1200 N/mm² styrke og støbejern.
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
Tekniske data
- Spidsvinkel 130°
- Form C krydsslibning
- Til boredybder op til ca. 5 x diameter
- 5 % kobolt
Bemærk
Borskaftets dia. på 13,0 mm er blevet reduceret til en dia. på 12,7 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!