Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MFD LONGLIFE & SPEED spiralbor bitsortiment HSCo DIN 338 25 dele
Med eksklusiv multiShield-belægning, innovativ spidsgeometri og nyt skæremateriale til hurtig boring med høj præcision og lang levetid
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtigere og mere holdbar
- Op til 10 gange længere levetid sammenlignet med lignende ikke-belagte HSCo-spiralbor takket være den innovative multiShield-belægning, der er specielt udviklet til Würth
- Op til 120 % hurtigere end sammenlignelige spiralbor takket være speciel hastighedsgeometri
Innovativ spidsgeometri
- Optimal dimensionspræcision og borehulskvalitet sammenlignet med lignende HSCo-spiralbor
- Betydeligt mere energieffektiv boring sammenlignet med lignende HSCo-spiralbor
- Præcis boring uden midterstansning
Nyt HSCo-skæremateriale
- 14 % færre legeringselementer, samtidig med at produktets ydeevne forbedres
Maksimal fleksibilitet i anvendelsen
- Kan anvendes universelt med næsten alle materialer
- Perfekt til tyndvæggede metalplader og profilmaterialer samt massive materialer (>5 mm)
3-fladet skaft (fra diam. 4 mm):
- Hurtigt og behageligt arbejde, da borepatronen ikke drejer rundt
- Optimal kraftoverførelse
- Sætter sig ikke fast ved huludgangen
Fås kun hos Würth
Kompakt og praktisk systemkassette, der passer til ORSY systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Specialdesignet borehoved til alsidig brug i akku boremaskiner og håndboremaskiner
- Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.400 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdttræ samt blødt træ
- Ideel til praktisk og hurtig boring med høj præcision både i tyndvæggede emner og i massive materialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!