Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, sortiment HSCO DIN 338 type RN Oxid
25 dele. Højtydende præcisionsbor til bearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig boring med perfekt spånfjernelse
Store spånområder og lille kerne
Ideel til kerneboremaskinehuller
Meget nøjagtig spidsgeometri for præcise borehuller
- Bordiameteren blev reduceret fra 13,0 mm til 12,7 mm.
- Anbefales også til brug i konventionelt stål i tilfælde, hvor der prioriteres længere levetid, end der gives af ubelagte HSS-bor.
- Se oversigtstabellerne vedrørende bor/materiale
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!