Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 1869 R1, type RN
Det ekstra lange dybthulsbor i stål til boring af dybe huller i stål op til 1.000 N/mm², i støbejern og kompositmaterialer (f.eks. plastprofiler med stålkerne).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fordampet overflade for fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og reduceret ophobning af materialeaflejringer
- Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Ved brug af borehovedet i overensstemmelse med DIN 1869 anbefales det at lave et forboret hul med en dybde på 1 x D til 2 x D. Vores ekstra korte præcisionsborehoveder i overensstemmelse med DIN 1897 (art.nr. 062470) er ideelt til denne opgave.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!