Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
DIN 338 spiralbor HSS type RN
Montagebor til præcist arbejde i stål, spidsvinkel 130°.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget præcis boring
Det stabile spiralbor med dets korte design sikrer meget præcis boring.
Selvcentrering
Krydsslibning sikrer en fremragende centreringseffekt, også på runde materialer, og gør kørning overflødig.
Lang levetid
HC-slibning (High Speed Cutting) og præcis skæregeometri sikrer konsistent borehulskvalitet, samtidig med at der sikres en høj grad af præcision og lang levetid.
Bordiameter fra 13,0 mm er neddrejet til 12,7 mm. Se oversigtstabeller for bor/materiale.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!