Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25 dele
Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 N/mm², aluminium, plast (f.eks. akrylglas, HPL, Trespa- eller multipleksplader) ædelmetaller, hårdt og blødt træ. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Det højtydende bor med unik SMART STEP-teknologi (fra Ø 2,5 mm) til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 N/mm², aluminium, plast (f.eks. akrylglas, HPL, Trespa- eller multipleksplader) ædelmetaller, hårdt og blødt træ. Fås i ORSY® systemkassette.
Det originale SMART STEP: Det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)
Præcise runde huller
Ekstremt praktisk boring
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Boring med hældning mulig
- Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
Betydeligt hurtigere end konventionelle slebne spiralbor
Perfekt til udboring af nitter og gevindbolte
3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal overførsel af kraft
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids!
- Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, til boring af plademetal og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vinduesprofiler).
- Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle spiralbor til boring i træ.
- Ideel til præcisionsarbejde, komfortabel og hurtigt arbejde i faste materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1000 N/mm², aluminium og plast).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!