Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele - 1
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele - 2
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele - 3
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele - 4
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 118° 19 dele

Prisbilligt og robust stålbor til boring i stål med en styrke på op til 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Prisbilligt og robust stålbor til boring i stål med en styrke på op til 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette.

Høj brudstyrke


Spånfri fremstillingsproces



Ideel til konstruktion og montering uden krav om høj præcision


Robust og holdbart design



Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer


Fordampet overflade



Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning