Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralbor, sortiment HSS DIN 338, type RN 130° 25 dele
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² og i støbejern. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter






Varianter
20 % mindre indløbskraft sammenlignet med konventionelle bor samt hurtigere boring og en mere nænsom måde at arbejde på
Optimeret indsnævring af borespids
Præcis gevindskæring uden centrering, selv på buede overflader
Optimeret borespids
Ideel til kerneboremaskinehuller
En meget præcis punktslibning giver præcise borehuller
Fremragende hæfteevne for kølesmøremidler og en reduceret tendens til ophobning af materialeaflejringer
Fordampet overflade
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Borskaftet på Ø 13,0 mm er reduceret til Ø 12,7 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!