Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SPIRALBORSSORTIMENT, HSS DIN338, TYPE RN, 19 DELE
Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig boring
- Finerslibning sikrer mindre friktion under boring og derfor mindre fremføringskraft.
- Den optimerede punktslibning med kort designet arbejdslængde muliggør hurtig boring ved hjælp af akku og kablet boring på byggepladsen og ved montage.
Selvcentrerende
Krydsslibning sikrer også en fremragende centreringseffekt på selv buede overflader og fjerner behovet for centerstansning eller pilotering.
Velegnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning."
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!